€ 343,00/ stukexcl. btw
€ 415,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 343,00 | - |
5+ | € 291,55 | 15.00% |
10+ | € 274,40 | 20.00% |
21+ | € 257,25 | 25.00% |
35+ | € 240,10 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 38 mm |
Inbouwlengte | 34 mm |
Buitendiameter rotor | 52.8 mm |
Draairichting links | Ja |
Draairichting rechts | Ja |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Type | SAE |
d1 | 38 mm |
d3 | 52.8 mm |
l1 | 34 mm |