Eriks

Mechanische dichting rotor SAE 035 /S CAR/-/V

  • ERIKS:10067962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 332,00/ stukexcl. btw

€ 401,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 332,00

-

5+

€ 282,20

15.00%

10+

€ 265,60

20.00%

20+

€ 249,00

25.00%

35+

€ 232,40

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
35 mm
Inbouwlengte
32.5 mm
Buitendiameter rotor
49.3 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SAE
d1
35 mm
d3
49.3 mm
l1
32.5 mm