€ 321,50/ stukexcl. btw
€ 389,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 32 mm |
Inbouwlengte | 32.5 mm |
Buitendiameter rotor | 46 mm |
Draairichting links | Ja |
Draairichting rechts | Ja |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SAE |
d1 | 32 mm |
d3 | 46 mm |
l1 | 32.5 mm |