€ 309,50/ stukexcl. btw
€ 374,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 309,50 | - |
5+ | € 263,08 | 15.00% |
10+ | € 247,60 | 20.00% |
20+ | € 232,13 | 25.00% |
35+ | € 216,65 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 28 mm |
Inbouwlengte | 32.5 mm |
Buitendiameter rotor | 42.9 mm |
Draairichting links | Ja |
Draairichting rechts | Ja |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Type | SAE |
d1 | 28 mm |
d3 | 42.9 mm |
l1 | 32.5 mm |