€ 1.015,00/ stukexcl. btw
€ 1.228,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 101.6 mm |
Inbouwlengte | 42.9 mm |
Buitendiameter rotor | 117.5 mm |
Draairichting links | Ja |
Draairichting rechts | Ja |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal nevenafdichting | EV020251 |
Type | MEO |
d1 | 101.6 mm |
d3 | 117.5 mm |
l1 | 42.9 mm |