Eriks

Mechanische dichting rotor MEO 073 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 699,00/ stukexcl. btw

€ 845,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
73 mm
Inbouwlengte
42.9 mm
Buitendiameter rotor
88.9 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MEO
d1
73 mm
d3
88.9 mm
l1
42.9 mm