€ 612,50/ stukexcl. btw
€ 741,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 66.6 mm |
Inbouwlengte | 42.9 mm |
Buitendiameter rotor | 82.6 mm |
Draairichting links | Ja |
Draairichting rechts | Ja |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal nevenafdichting | EV020251 |
Type | MEO |
d1 | 66.6 mm |
d3 | 82.6 mm |
l1 | 42.9 mm |