€ 487,00/ stukexcl. btw
€ 589,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 47.6 mm |
Inbouwlengte | 34.9 mm |
Buitendiameter rotor | 63.5 mm |
Draairichting links | Ja |
Draairichting rechts | Ja |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal nevenafdichting | EV020251 |
Type | MEO |
d1 | 47.6 mm |
d3 | 63.5 mm |
l1 | 34.9 mm |