Eriks

Mechanische dichting rotor MEO 041,2/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 422,50/ stukexcl. btw

€ 511,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
41.2 mm
Inbouwlengte
29.4 mm
Buitendiameter rotor
57.4 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MEO
d1
41.2 mm
d3
57.4 mm
l1
29.4 mm