Eriks

Mechanische dichting rotor MEO 034,9/S CAR/-/T

  • ERIKS:12377233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 353,50/ stukexcl. btw

€ 427,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 353,50

-

5+

€ 318,15

10.00%

10+

€ 300,48

15.00%

21+

€ 282,80

20.00%

35+

€ 265,13

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
34.9 mm
Inbouwlengte
34.9 mm
Buitendiameter rotor
49.3 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MEO
d1
34.9 mm
d3
49.3 mm
l1
34.9 mm