€ 1.658,00/ stukexcl. btw
€ 2.006,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 100 mm |
Inbouwlengte | 50 mm |
Buitendiameter rotor | 124.1 mm |
Draairichting links | Ja |
Draairichting rechts | Ja |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | EV020251 |
Type | MCO |
d1 | 100 mm |
d3 | 124.1 mm |
l1 | 50 mm |