Eriks

Mechanische dichting rotor MCO 100 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.015,00/ stukexcl. btw

€ 1.228,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
100 mm
Inbouwlengte
50 mm
Buitendiameter rotor
124.1 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MCO
d1
100 mm
d3
124.1 mm
l1
50 mm