€ 1.488,00/ stukexcl. btw
€ 1.800,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 90 mm |
Inbouwlengte | 50 mm |
Buitendiameter rotor | 114 mm |
Draairichting links | Ja |
Draairichting rechts | Ja |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | EV020251 |
Type | MCO |
d1 | 90 mm |
d3 | 114 mm |
l1 | 50 mm |