Eriks

Mechanische dichting rotor MCO 090 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 879,00/ stukexcl. btw

€ 1.063,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
90 mm
Inbouwlengte
50 mm
Buitendiameter rotor
114 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MCO
d1
90 mm
d3
114 mm
l1
50 mm