Eriks

Mechanische dichting rotor MCO 085 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 848,00/ stukexcl. btw

€ 1.026,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
85 mm
Inbouwlengte
45 mm
Buitendiameter rotor
109.3 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MCO
d1
85 mm
d3
109.3 mm
l1
45 mm