Eriks

Mechanische dichting rotor MCO 080 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 827,50/ stukexcl. btw

€ 1.001,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
80 mm
Inbouwlengte
45 mm
Buitendiameter rotor
104.1 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MCO
d1
80 mm
d3
104.1 mm
l1
45 mm