Eriks

Mechanische dichting rotor MCO 075 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12425868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.242,00/ stukexcl. btw

€ 1.502,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
75 mm
Inbouwlengte
45 mm
Buitendiameter rotor
95 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MCO
d1
75 mm
d3
95 mm
l1
45 mm