Eriks

Mechanische dichting rotor MCO 068 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12425842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.106,00/ stukexcl. btw

€ 1.338,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
68 mm
Inbouwlengte
39 mm
Buitendiameter rotor
87.8 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MCO
d1
68 mm
d3
87.8 mm
l1
39 mm