€ 699,00/ stukexcl. btw
€ 845,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 68 mm |
Inbouwlengte | 39 mm |
Buitendiameter rotor | 87.8 mm |
Draairichting links | Ja |
Draairichting rechts | Ja |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal nevenafdichting | EV020251 |
Type | MCO |
d1 | 68 mm |
d3 | 87.8 mm |
l1 | 39 mm |