Eriks

Mechanische dichting rotor MCO 063 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 591,50/ stukexcl. btw

€ 715,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
63 mm
Inbouwlengte
39 mm
Buitendiameter rotor
85.2 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MCO
d1
63 mm
d3
85.2 mm
l1
39 mm