Eriks

Mechanische dichting rotor MCO 055 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 550,00/ stukexcl. btw

€ 665,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
55 mm
Inbouwlengte
34 mm
Buitendiameter rotor
70.8 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MCO
d1
55 mm
d3
70.8 mm
l1
34 mm