Eriks

Mechanische dichting rotor MCO 043 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12330298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 463,00/ stukexcl. btw

€ 560,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 463,00

-

5+

€ 416,70

10.00%

10+

€ 393,55

15.00%

20+

€ 370,40

20.00%

35+

€ 347,25

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
43 mm
Inbouwlengte
32 mm
Buitendiameter rotor
59 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MCO
d1
43 mm
d3
59 mm
l1
32 mm