Eriks

Mechanische dichting rotor MCO 040 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 422,50/ stukexcl. btw

€ 511,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
40 mm
Inbouwlengte
32 mm
Buitendiameter rotor
56 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MCO
d1
40 mm
d3
56 mm
l1
32 mm