€ 353,50/ stukexcl. btw
€ 427,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 35 mm |
Inbouwlengte | 30.5 mm |
Buitendiameter rotor | 50 mm |
Draairichting links | Ja |
Draairichting rechts | Ja |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal nevenafdichting | EV020251 |
Type | MCO |
d1 | 35 mm |
d3 | 50 mm |
l1 | 30.5 mm |