Eriks

Mechanische dichting rotor MCO 033 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 353,50/ stukexcl. btw

€ 427,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
33 mm
Inbouwlengte
30.5 mm
Buitendiameter rotor
48.2 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MCO
d1
33 mm
d3
48.2 mm
l1
30.5 mm