Eriks

Mechanische dichting rotor MCO 032 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12365926
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 470,50/ stukexcl. btw

€ 569,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 470,50

-

5+

€ 423,45

10.00%

10+

€ 399,93

15.00%

21+

€ 376,40

20.00%

35+

€ 352,88

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
32 mm
Inbouwlengte
30.5 mm
Buitendiameter rotor
47.1 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MCO
d1
32 mm
d3
47.1 mm
l1
30.5 mm