€ 336,50/ stukexcl. btw
€ 407,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 336,50 | - |
5+ | € 302,85 | 10.00% |
10+ | € 286,02 | 15.00% |
20+ | € 269,20 | 20.00% |
35+ | € 252,38 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 30 mm |
Inbouwlengte | 30.5 mm |
Buitendiameter rotor | 45 mm |
Draairichting links | Ja |
Draairichting rechts | Ja |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal nevenafdichting | EV020251 |
Type | MCO |
d1 | 30 mm |
d3 | 45 mm |
l1 | 30.5 mm |