Eriks

Mechanische dichting rotor MCO 025 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12425642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 375,00/ stukexcl. btw

€ 453,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
25 mm
Inbouwlengte
27 mm
Buitendiameter rotor
40 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MCO
d1
25 mm
d3
40 mm
l1
27 mm