Eriks

Mechanische dichting rotor MCO 022 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 259,00/ stukexcl. btw

€ 313,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
22 mm
Inbouwlengte
24 mm
Buitendiameter rotor
36.5 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MCO
d1
22 mm
d3
36.5 mm
l1
24 mm