Eriks

Mechanische dichting rotor MCO 018 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12425597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 347,50/ stukexcl. btw

€ 420,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
18 mm
Inbouwlengte
24 mm
Buitendiameter rotor
32 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MCO
d1
18 mm
d3
32 mm
l1
24 mm