Eriks

Mechanische dichting rotor MAO 12,7 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 261,50/ stukexcl. btw

€ 316,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
127 mm
Inbouwlengte
22.8 mm
Buitendiameter rotor
26.7 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MAO
d1
127 mm
d3
26.7 mm
l1
22.8 mm