Eriks

Mechanische dichting rotor MAO 095 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 976,50/ stukexcl. btw

€ 1.181,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
95 mm
Inbouwlengte
43 mm
Buitendiameter rotor
117.7 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MAO
d1
95 mm
d3
117.7 mm
l1
43 mm