€ 976,50/ stukexcl. btw
€ 1.181,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 976,50 | - |
5+ | € 878,85 | 10.00% |
10+ | € 830,03 | 15.00% |
20+ | € 781,20 | 20.00% |
35+ | € 732,38 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 95.2 mm |
Inbouwlengte | 43 mm |
Buitendiameter rotor | 118.2 mm |
Draairichting links | Ja |
Draairichting rechts | Ja |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal nevenafdichting | EV020251 |
Type | MAO |
d1 | 95.2 mm |
d3 | 118.2 mm |
l1 | 43 mm |