Eriks

Mechanische dichting rotor MAO 088,9/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 879,00/ stukexcl. btw

€ 1.063,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
88.9 mm
Inbouwlengte
43 mm
Buitendiameter rotor
112 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MAO
d1
88.9 mm
d3
112 mm
l1
43 mm