Eriks

Mechanische dichting rotor MAO 082,5/S SIC/-/T

  • ERIKS:12425891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.337,00/ stukexcl. btw

€ 1.617,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
82.5 mm
Inbouwlengte
43 mm
Buitendiameter rotor
105.5 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MAO
d1
82.5 mm
d3
105.5 mm
l1
43 mm