Eriks

Mechanische dichting rotor MAO 080 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12358088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.349,00/ stukexcl. btw

€ 1.632,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.349,00

-

5+

€ 1.214,10

10.00%

10+

€ 1.146,65

15.00%

21+

€ 1.079,20

20.00%

35+

€ 1.011,75

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
80 mm
Inbouwlengte
43 mm
Buitendiameter rotor
101.2 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MAO
d1
80 mm
d3
101.2 mm
l1
43 mm