Eriks

Mechanische dichting rotor MAO 069,8/S CAR/-/T

  • ERIKS:12357181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 699,00/ stukexcl. btw

€ 845,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 699,00

-

5+

€ 629,10

10.00%

10+

€ 594,15

15.00%

20+

€ 559,20

20.00%

35+

€ 524,25

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
69.8 mm
Inbouwlengte
43 mm
Buitendiameter rotor
92.8 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MAO
d1
69.8 mm
d3
92.8 mm
l1
43 mm