Eriks

Mechanische dichting rotor MAO 065 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12425828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.068,00/ stukexcl. btw

€ 1.292,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
65 mm
Inbouwlengte
43 mm
Buitendiameter rotor
87.9 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MAO
d1
65 mm
d3
87.9 mm
l1
43 mm