€ 567,50/ stukexcl. btw
€ 686,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 60 mm |
Inbouwlengte | 43 mm |
Buitendiameter rotor | 83.1 mm |
Draairichting links | Ja |
Draairichting rechts | Ja |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal nevenafdichting | EV020251 |
Type | MAO |
d1 | 60 mm |
d3 | 83.1 mm |
l1 | 43 mm |