Eriks

Mechanische dichting rotor MAO 053,9/S SIC/-/T

  • ERIKS:12425781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 802,00/ stukexcl. btw

€ 970,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
53.9 mm
Inbouwlengte
43 mm
Buitendiameter rotor
77 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MAO
d1
53.9 mm
d3
77 mm
l1
43 mm