Eriks

Mechanische dichting rotor MAO 044,4/S SIC/-/T

  • ERIKS:12425738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 680,00/ stukexcl. btw

€ 822,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
44.4 mm
Inbouwlengte
35 mm
Buitendiameter rotor
64.3 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MAO
d1
44.4 mm
d3
64.3 mm
l1
35 mm