Eriks

Mechanische dichting rotor MAO 040 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 422,50/ stukexcl. btw

€ 511,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
40 mm
Inbouwlengte
35 mm
Buitendiameter rotor
59.9 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MAO
d1
40 mm
d3
59.9 mm
l1
35 mm