Eriks

Mechanische dichting rotor MAO 038,1/S CAR/-/T

  • ERIKS:12342660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 364,00/ stukexcl. btw

€ 440,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 364,00

-

5+

€ 327,60

10.00%

10+

€ 309,40

15.00%

20+

€ 291,20

20.00%

35+

€ 273,00

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
38.1 mm
Inbouwlengte
28.6 mm
Buitendiameter rotor
55.6 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MAO
d1
38.1 mm
d3
55.6 mm
l1
28.6 mm