Eriks

Mechanische dichting rotor MAO 034,9/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 353,50/ stukexcl. btw

€ 427,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
34.9 mm
Inbouwlengte
28.6 mm
Buitendiameter rotor
52 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MAO
d1
34.9 mm
d3
52 mm
l1
28.6 mm