Eriks

Mechanische dichting rotor MAO 032 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12425678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 470,50/ stukexcl. btw

€ 569,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
32 mm
Inbouwlengte
29 mm
Buitendiameter rotor
50.7 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MAO
d1
32 mm
d3
50.7 mm
l1
29 mm