Eriks

Mechanische dichting rotor MAO 028 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 294,50/ stukexcl. btw

€ 356,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
28 mm
Inbouwlengte
27 mm
Buitendiameter rotor
44.5 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MAO
d1
28 mm
d3
44.5 mm
l1
27 mm