Eriks

Mechanische dichting rotor MAO 025,4/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 259,00/ stukexcl. btw

€ 313,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
25.4 mm
Inbouwlengte
25.4 mm
Buitendiameter rotor
41 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MAO
d1
25.4 mm
d3
41 mm
l1
25.4 mm