Eriks

Mechanische dichting rotor MAO 024 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 259,00/ stukexcl. btw

€ 313,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
24 mm
Inbouwlengte
25 mm
Buitendiameter rotor
39.7 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MAO
d1
24 mm
d3
39.7 mm
l1
25 mm