€ 259,00/ stukexcl. btw
€ 313,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 22.2 mm |
Inbouwlengte | 23.8 mm |
Buitendiameter rotor | 38 mm |
Draairichting links | Ja |
Draairichting rechts | Ja |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal nevenafdichting | EV020251 |
Type | MAO |
d1 | 22.2 mm |
d3 | 38 mm |
l1 | 23.8 mm |