Eriks

Mechanische dichting rotor MAO 019,1/S SIC/-/T

  • ERIKS:12425605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 347,50/ stukexcl. btw

€ 420,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
19.1 mm
Inbouwlengte
22.2 mm
Buitendiameter rotor
34.7 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EV020251
Type
MAO
d1
19.1 mm
d3
34.7 mm
l1
22.2 mm